Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF TRK000MIN Display-/Rückseitenschutz für Smartphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF TRK000MIN Display-/Rückseitenschutz für Smartphones
AF TRK000MIN Display-/Rückseitenschutz für Smartphones
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19585913
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     TRK000MIN
EAN/GTIN:
     5028356507269
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Höhe
290 mm
Sonstige Funktionen
Breite
155 mm
Tiefe
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.