Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
APC SMX3000LV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19167665
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX3000LV
EAN/GTIN:
     7313042926478
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
432 mm
Gewicht
38640 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkuladezeit
3 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
2.44 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Class A REACH UL 1449
Merkmale
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
70 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
153 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
540 J
Effizienz
97.5 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
55 dB
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
NEMA 5–15R, NEMA 5–20R, NEMA L5-30R
Stecker
NEMA L5-30P
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Nominale Eingang Spannung
120 V
Ausgang Verbindungstyp
6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-30R
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,37*
€ 2.417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,07*
€ 2.388,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,52*
€ 2.319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,19*
€ 2.274,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,12*
€ 2.239,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.