Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 60145 Schabermesser Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fackelmann 60145 Schabermesser Edelstahl
Fackelmann 60145 Schabermesser Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18580250
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60145
EAN/GTIN:
     4008033601450
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
22 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
Fackelmann 60144/60140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann
60144
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.