| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18573067 Herst.-Nr.: 3041 EAN/GTIN: 4006501030412 |
| |
|
| | |
| Öffnen und Verriegeln mit nur einem Klick. Der neue Feststellmechanismus der Leifheit Grill- und Küchenzange lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Zum Schutz empfindlicher Pfannen mit hitzebeständigen Zangenvorderteil aus Nylon. Stabiler Griff aus Edelstahl. Mit Öse zum Aufhängen. Länge 23 cm. 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 230 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Materiallgriff | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Ergonomischer Griff | Ja | | Aufhängbar | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), leifheit grillzange, grill zange |
| | |
| |