Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
WMF easy Plus 630 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18564961
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     09.1030.9990
EAN/GTIN:
     4000530635471
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Auch der Bordeaux braucht sein eigenes Glas. Denn Bordeauxweine – egal, ob sortenrein oder als Cuvée – gelten als besonders reich an Gerbstoffen. Die sogenannten Tannine sind unter anderem für den intensiven Geschmack dieser Rebsorte verantwortlich. Damit die Weine ihr volles Aroma entfalten können, brauchen sie Luft zum Atmen und Platz zum Schwenken. Ein Bordeauxkelch zeichnet sich deshalb durch eine bauchige Form aus. Der Kelch von WMF ist zeitlos im Design und macht auf einer stilvollen Tafel ebenso wie als Solist eine gute Figur.

Zur WMF Kollektion Easy Plus gehören Gläser für jede Gelegenheit. Zeitlos im Design passt das Sortiment sowohl zum modernen als auch zum traditionellen Ambiente. Die verschiedenen Gläser eignen sich hervorragend um ein individuelles Set zusammenzustellen jedoch auch als Ergänzung denn sie fügen sich gut in einen vorhandenen Bestand ein. Insbesondere Weinliebhaber finden an der Easy Plus Kollektion Gefallen denn sie bietet gleich für vier verschiedene Weine die passenden Gläser. Hergestellt aus hochwertigem Kristallglas ist die gesamte Easy Plus Kollektion pflegeleicht und darf zur Reinigung in die Spülmaschine. WMF gibt zwei Jahre Garantie auf Eintrübung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Bordeaux Wein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
easy Plus
Designer
Herbert Schultes
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
630 ml
Glas-Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.