|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-18564958 Herst.-Nr.: 09.1025.2040 EAN/GTIN: 4000530626028 |
| |
|
|  |  |
 | Ob es sich um Champagner, Crémant, Winzersekt oder Prosecco handelt – eines haben alle Schaumweine gemein: Am besten lassen sie sich aus einem schmalen Champagnerglas genießen. Das wirkt nicht nur besonders stilvoll, auch das Prickeln des Schaumweines hält länger, denn in dem schlanken Glas verflüchtigt sich das Kohlendioxid nicht so schnell. Aber auch aus rein optischen Gründen sind hohe Gläser die beste Wahl: Schließlich glitzern die kleinen Perlen in Champagnergläsern besonders schön. Zur WMF Kollektion Easy Plus gehören Gläser für jede Gelegenheit. Zeitlos im Design passt das Sortiment sowohl zum modernen als auch zum traditionellen Ambiente. Die verschiedenen Gläser eignen sich hervorragend um ein individuelles Set zusammenzustellen jedoch auch als Ergänzung denn sie fügen sich gut in einen vorhandenen Bestand ein. Insbesondere Weinliebhaber finden an der Easy Plus Kollektion Gefallen denn sie bietet gleich für vier verschiedene Weine die passenden Gläser. Hergestellt aus hochwertigem Kristallglas ist die gesamte Easy Plus Kollektion pflegeleicht und darf zur Reinigung in die Spülmaschine. WMF gibt zwei Jahre Garantie auf Eintrübung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 220 mm | Design | Kollektion | easy Plus | Merkmale | Typ | Champagnerflöte |  | Volumen (ml) | 250 ml |  | Material | Glas |  | Produktfarbe | Transparent |  | Oberflächentyp | klar |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sekt-Flöte, Sektflöte, Champagnerkelch, Champagnertulpe, Schaumweinkelch, Schaumweintulpe, Sektkelch, Sekttulpe, Weinglas, Weingläser, champagnerflöte wmf, weinglas |
|  |  |
| |