Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Easy
WMF Easy
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18564949
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     09.0737.2040
EAN/GTIN:
     4000530585851
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Longdrinks werden in hohen schlanken Tumbler- oder Highballgläsern serviert – und immer mit einem extralangen Löffel. Mit ihm lassen sich Alkohol, Saft und Eis mühelos verrühren, mit seiner kompakten Laffe können Sie die aufgesteckte Zitronen- oder Orangenscheibe im Glas auspressen. Der Longdrinklöffel wird ebenso gerne zum Eisbecher und zum Latte macchiato gereicht. Und mit seiner stolzen Länge von 22 Zentimetern erreicht er problemlos den Boden von Marmeladengläsern und hohen Joghurtbechern. Gefertigt aus Cromargan®, kommt er nach Gebrauch in die Spülmaschine. WMF bietet Longdrinklöffel im 6er-Set an, in den Kollektionen Nuova und Type. Zur WMF Kollektion Easy Plus gehören Gläser für jede Gelegenheit. Zeitlos im Design passt das Sortiment sowohl zum modernen als auch zum traditionellen Ambiente. Die verschiedenen Gläser eignen sich hervorragend um ein individuelles Set zusammenzustellen jedoch auch als Ergänzung denn sie fügen sich gut in einen vorhandenen Bestand ein. Insbesondere Weinliebhaber finden an der Easy Plus Kollektion Gefallen denn sie bietet gleich für vier verschiedene Weine die passenden Gläser. Hergestellt aus hochwertigem Kristallglas ist die gesamte Easy Plus Kollektion pflegeleicht und darf zur Reinigung in die Spülmaschine. WMF gibt zwei Jahre Garantie auf Eintrübung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Walter Wenzl
Kollektion
Easy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,64*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.