Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WMF Gourmet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gourmet
WMF Gourmet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18564295
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4597.9990
EAN/GTIN:
     4000530538109
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Gourmet, die vielfältige Küchenhelfer-Kollektion von WMF. Praktische Küchenhelfer sind nicht mehr wegzudenken aus der Küche. Gourmet bietet daher die perfekte Ergänzung Ihrer Kochutensilien. Für jede Küchenarbeit der richtige Küchenhelfer zur Hand. Egal ob Eierköpfer, Schäler oder Knoblauchpresse - Gourmet hat die richtigen Küchenhelfer parat.

Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan®: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
120 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.