Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1
Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1
Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1
Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1
Elite Screens "Lunette CURVE235-158W" Rahmenleinwand Curved 268,3cm x 156,7cm (BxH) 235:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18274841
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     CURVE235-158W
EAN/GTIN:
     6944904411590
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Lunette Serie handelt es sich um eine hochwertige „Curved“ Rahmenleinwand. Der Aluminiumrahmen ist mit Samt beflockt und an den innenliegenden Kanten abgeflacht um einen evtl. Schattenwurf zu vermeiden. Da das Tuch in den Rahmen fest eingespannt wird ist eine optimale Planlage garantiert. Durch die Biegung im Rahmen erreicht man eine bessere Bildtiefe. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen ist eine Rahmenleinwand die optimale Lösung für Ihr Heimkino.

Leinwandmaterial:
- CineWhite, 1.1Gain
- 160° Betrachtungswinkel

Rahmen & Installation:
- 9 cm breiter Aluminiumrahmen mit Samt beflockt.
- Einfache Installation
- Wandhalterung beiliegend
um die LW optimal und einfach auszurichten.

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 "
Natives Seitenverhältnis
2.35:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1571 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3692 mm
Diagonal
401 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
157.1 x 369.2 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3872 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
1751 mm
Gewicht
19000 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Grenzen
90 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.141,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,44*
€ 1.465,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,73*
€ 1.453,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,54*
€ 1.409,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,35*
€ 1.382,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,04*
€ 1.357,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-103W
ab € 722,72*
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-115W
ab € 790,12*
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-125W
ab € 853,27*
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-138W
ab € 967,77*
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-85W
ab € 614,15*
Zubehör
Elite Screens
CURVE235-96W
ab € 658,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.