Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE65W-PC-AC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE65W-PC-AC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Cisco PWR-IE65W-PC-AC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18238311
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE65W-PC-AC=
EAN/GTIN:
     882658541278
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
54 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1240 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2488401 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.