Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5500-24G-4SFP HI Switch w/2 Interface Slots Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5500-24G-4SFP HI Switch w/2 Interface Slots Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 5500-24G-4SFP HI Switch w/2 Interface Slots Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 5500-24G-4SFP HI Switch w/2 Interface Slots Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 5500-24G-4SFP HI Switch w/2 Interface Slots Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18234298
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG311-61101
EAN/GTIN:
     4056572654918
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
7500 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
481 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
141 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Durchgang
130.9 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Wartezeit (10 Gbps)
3 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,41*
€ 825,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,55*
€ 813,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.