Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Petite FX Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio Petite FX Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Pink
Casio Petite FX Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Pink
Casio Petite FX Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18173584
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     LC-401LV-PK
EAN/GTIN:
     4971850182412
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner casio
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Pink
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
26 Schlüssel
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
68 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
8
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: calculator casio, calculator 8 digits
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
LC-401LV-BU
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.