Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello NPW 2000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18143225
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     NPW 2000
EAN/GTIN:
     8023251004452
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
11500 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
14000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
20 min
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN 62040-1-1 2006/95/EC; EN 62040-2 C2 2004/108 EC CE
Merkmale
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
211 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 2000va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.