Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Satin 200g/m 36" Fotopapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Satin 200g/m 36" Fotopapier Weiß
Canon Satin 200g/m 36" Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17851310
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6061B003
EAN/GTIN:
     8714574575377
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Dieses hochwertige Satin Tintenstrahl-Fotopapier besitzt eine Spezialbeschichtung für überzeugende, natürlich wirkende Farbprints von Grafiken, Präsentationen und Fotos. Das Papier ist praktisch sofort oberflächentrocken, wischfest und bietet gute Farbdichte und exzellente Bildschärfe. Es ist kompatibel zu vielen digitalen Drucksystemen sowohl auf Farbstoff- als auch Pigmentbasis und eignet sich hervorragend für den täglichen Vielzweck-Einsatz. Das Tragen von Baumwollhandschuhen wird empfohlen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
30 m
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
205 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Printmedien - Glanzniveau
52
Undurchsichtigkeit
95 %
Zertifizierung
PEFC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.