Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CityVision Moto 12972CTVBW Motorradscheinwerferlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CityVision Moto 12972CTVBW Motorradscheinwerferlampen
Philips CityVision Moto 12972CTVBW Motorradscheinwerferlampen
Philips CityVision Moto 12972CTVBW Motorradscheinwerferlampen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17685150
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12972CTVBW
EAN/GTIN:
     8727900398984
Sehen und gesehen werden

40 % mehr Licht

Philips hat CityVision entwickelt, um Ihnen die besondere Sicherheit zu bieten, die Sie im
Straßenverkehr benötigen. Mit 40 % mehr hellem weißen Licht auf der Straße und einem orangefarbenen Effekt im Scheinwerfer werden Sie im Verkehr nicht übersehen.

Sehen und gesehen werden
- Orangefarbene Reflexion und starke Lichtleistung.
- 40% weißeres Licht und 20m längeres Leuchtfeld.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
350 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Farbtemperatur
3200 K
Sockel
PX26d
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Eingangsspannung
12 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Lichtleistung
1500 lm
Lampenleistung
55 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.