Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-2BAY-ADAPTOR-90W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP SP-2BAY-ADAPTOR-90W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
QNAP SP-2BAY-ADAPTOR-90W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17681505
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-2BAY-ADAPTOR-90W
EAN/GTIN:
     4712511123722
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Speicherserver
Netzteiltyp
Universal
Ausgangsleistung
90 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Kompatibilität
TS-259 Pro+, TS-269 Pro
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
350 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.