Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 903 Netzwerkchassis 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR 903 Netzwerkchassis 3U
Cisco ASR 903 Netzwerkchassis 3U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17639486
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR-903=
EAN/GTIN:
     882658455599
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
234.2 mm
Höhe
132.6 mm
Gewicht
5100 g
Technische Details
Rack-Kapazität
3U
Anzahl Slots
6
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
90000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.127,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,94*
€ 2.532,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,94*
€ 2.510,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,31*
€ 2.427,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,67*
€ 2.377,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,89*
€ 2.331,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.