Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFD 1000 1 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFD 1000 1 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 1000 1 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 1000 1 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17381235
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120402
EAN/GTIN:
     4260074970579
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
6700 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7.2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
2
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Reaktionszeit
6 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: ups 1000va, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.