Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower VALUE2200EILCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1320 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower VALUE2200EILCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1320 W 6 AC-Ausgänge
CyberPower VALUE2200EILCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1320 W 6 AC-Ausgänge
CyberPower VALUE2200EILCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1320 W 6 AC-Ausgänge
CyberPower VALUE2200EILCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1320 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16628557
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     VALUE2200EILCD
EAN/GTIN:
     4712364149382
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
14500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8 min
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1320 W
Wellenform
Sine
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
7 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
PowerPanel
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.