Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Tischabroller Klebeband
>
Artikel
3M C10 Klebefilm-Abroller Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16475499
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
C10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Schwarzer Tischabroller, geeignet für Klebebänder bis 25 mm x 66 m und Rollenkerne von 25,4 mm und 76 mm Durchmesser, Scotch® Klebeband nicht enthalten
Der funktionale, schwarze Tischabroller ist äußerst stabil, stand- und rutschfest. Er eignet sich besonders für Posträume und Geschäfte und überall dort, wo Langrollen benötigt werden. Dank seines austauschbaren Kerns passen in den Scotch® Tischabroller Klebebänder bis 25 mm x 66 m und Rollenkerne von 25 mm und 76 mm Durchmesser. Mithilfe der gezackten Metallklinge lässt sich das Klebeband leicht abreißen. Die Lieferung erfolgt ohne Klebeband.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Klebefilm-Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Paketband-Tischabroller
,
Tischabroller für Packband
,
Klebeband Tischabroller
,
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischabroller Klebeband
,
Tischspender
,
klebeabroller 3m
,
klebebandabroller
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.