Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Exacompta 3 flap folder with label, A4 Red Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-161323
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
55505E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC-zertifiziert.
Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung.
Rückenetikett zur Beschriftung der Mappe.
Aus echtem Premium Manilakarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
dokumentenmappe a4 karton
,
einschlagmappen karton
,
einschlagmappe din a4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Eckspanner Nature Future 55502E DIN A4 400g Karton 307371-YY
Exacompta
55502E
€ 1,27*
Zubehör
Exacompta Eckspanner Nature Future 55503E DIN A4 400g Karton 315458-YY
Exacompta
55503E
€ 1,28*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Blau
Exacompta
55752E
€ 2,32*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Farben sortiert
Exacompta
55750E
€ 2,29*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Gelb
Exacompta
55759E
€ 2,31*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Grau
Exacompta
55756E
€ 2,30*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Grün
Exacompta
55753E
€ 2,32*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Orange
Exacompta
55758E
€ 2,29*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Rot
Exacompta
55755E
€ 2,31*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Schwarz
Exacompta
55751E
€ 2,29*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Türkis
Exacompta
55761E
€ 2,30*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Colorspan-Karton 425g/qm für Format DIN A4, Scotten - Violett
Exacompta
55757E
€ 2,30*
Zubehör
Sammelmappe mit Gummizug, 3 Klappen und Etikett aus Colorspan-Karton 400g für Format DIN A4 - Farben sortiert
Exacompta
55500E
€ 0,96*
Zubehör
Sammelmappen mit Gummizug und 3 Klappen, Colorspan-Karton 400g/m2, für DIN A4 - Gelb
Exacompta
55509E
€ 1,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.