Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "Jura 160" Cremefarben A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta "Jura 160" Cremefarben A4
Exacompta "Jura 160" Cremefarben A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15957271
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     340002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Cremefarben
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
339000E
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.