Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT TSTAK II Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT TSTAK II Schwarz, Gelb
DeWALT TSTAK II Schwarz, Gelb
DeWALT TSTAK II Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15950357
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-70703
EAN/GTIN:
     3253561707032
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
  • Flexible Plattform, beliebig kombinierbar - Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport - Boxen sind aufeinander stapelbar und verriegelbar - Werkzeugbox mit Schaumstoffeinlage - Komfort-Handgriff aus Bi-Material - Robustes und innovatives Design - Kapazität: 13,5 Liter Volumen Material: Polypropylen, strukturiert 3,0 mm starke Wände
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
331 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.