Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes PW-800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes PW-800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Brainboxes PW-800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15948699
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PW-800
EAN/GTIN:
     0837324002829
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
330 g
Energie
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
57 x 110 x 70 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
2.24 x 4.33 x 2.76 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.