Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Novoflex CASTEL XQ II Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15751963
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CASTEL XQ II
EAN/GTIN:
     4030432413204
CASTEL XQ II

Als Einstellschlitten in einer neuen Kompaktbauweise ist der Makroeinstellschlitten CASTEL-XQ II erhältlich. Dieser ermöglicht bei einer Baulänge von nur 25cm in Verbindung mit der Kreuzkupplung Q=MOUNT XD einen Verstellweg von 37,5cm. Über die vorhandene Möglichkeit der Kreuzklemmung lässt sich der Schlitten perfekt in der Makro- wie auch der Stereofotografie einsetzen. Makroobjektive mit Stativschelle und Kameras mit Batteriegriff können auch ohne zusätzliches Zubehör vom Quer- ins Hochformat geschwenkt werden. Bohrungen für die Verwendung des NOVOFLEX Diakopiervorsatzes CASTEL-COP DIGI sind ebenso vorhanden wie die kompromisslose Einbindung ins NOVOFLEX Q-Profilschienensystem (UniQ/C - ARCA-kompatibel) Über einen zweiten Einstellschlitten NOVOFLEX CASTEL-Q, CASTEL-L oder CASTEL-XQ II ist im Nu ein Kreuzschlitten für eine präzise Verstellung in zwei Richtungen aufgebaut. Die Montage ist auf jedem handelsüblichen Stativkopf oder direkt auf den Schnellkupplungen Q=BASE oder Q=MOUNT möglich. Wenn noch feinere Einstellungen des Gleitstücks erwünscht sind bspw. beim Focus Stacking, ist als Zubehör der Feintrieb CAST-FINE lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.