Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh D0092351 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D0092351 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade 1 Stück(e)
Ricoh D0092351 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Blade 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15585612
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D0092351
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
158 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Typ
Blade
Markenkompatibilität
Ricoh
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.