Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Polyfile P - A4 Clear Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Polyfile P - A4 Clear Polypropylen (PP) Transparent
Snopake Polyfile P - A4 Clear Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558407
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     13263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 pp
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
13266
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.