Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Polyfile ID - Clear Polypropylen (PP) Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake Polyfile ID - Clear Polypropylen (PP) Weiß A4
Snopake Polyfile ID - Clear Polypropylen (PP) Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1556877
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12565
ab € 3,00*
Ähnlich
Snopake
14734
ab € 3,00*
Ähnlich
Snopake
12491
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.