Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Net Power 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Net Power 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
Riello Net Power 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15554297
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     NPW 800
EAN/GTIN:
     8023251004407
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4900 g
Paketgewicht
6300 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
8 h
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 332 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups 800va, ups, riello ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.