Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5503-681 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5503-681 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Axis 5503-681 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15531245
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-681
EAN/GTIN:
     7331021003316
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kamera
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
9 W
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
1 A
Kompatibilität
AXIS P12 Series AXIS P13 Indoor
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Leistungen
Stecker
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.