Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Fotobatterie
>
CR-P2
>
Artikel
Camelion CR-P2-BP1 Wiederaufladbarer Akku Lithium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15511737
Hersteller:
Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
19001152
EAN/GTIN:
4260033153371
Suchbegriffe:
CR-P2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
84 x 20.5 x 114 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.6 mm
Tiefe
19.3 mm
Höhe
34.8 mm
Gewicht
37 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
cr-p2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,9321*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9321*
€ 5,8692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8721*
€ 5,7978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7521*
€ 5,655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4821*
€ 5,3337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2521*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3321*
€ 3,9652
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.