Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion CR2-BP1R Wiederaufladbarer Akku Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion CR2-BP1R Wiederaufladbarer Akku Lithium
Camelion CR2-BP1R Wiederaufladbarer Akku Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15511732
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     19001142
EAN/GTIN:
     4260033153388
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
84 x 16.5 x 114 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27.2 mm
Durchmesser
15.2 mm
Gewicht
11 g
Weitere Suchbegriffe: cr-2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.