| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15511725 Herst.-Nr.: 19000206 EAN/GTIN: 4260033154859 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2900 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.1 mm | | Gewicht | 14.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie |
| | |
| |