Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18582 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18582 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex 18582 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15433554
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18582
EAN/GTIN:
     4250234585828
Multifunktioneller Helfer
Der walimex pro Magic Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 28cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung.

Ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys
Flexibilität bietet der Magic Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglicht dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms.

Auch für Aufnahmetische und Autopole geeignet
Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
280 mm
Gewicht
245 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.