Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2901-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 2901-06
Durable 2901-06
Durable 2901-06
Durable 2901-06
Artikel-Nr.:
     107-022413
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene durable din a4 blau
  • Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Zum schnellen und flexiblen Binden von Unterlagen.
    - Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
60 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,96*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,34*
3 Tage
291
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 22,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,30*
€ 22,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,32*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.