Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88882098 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88882098 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Inter-Tech 88882098 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14873497
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882098
EAN/GTIN:
     4260133125728
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Externes, 90W starkes Netzteil mit C8-Gerätebuchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
7.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Leistungen
Stecker
C8
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.