Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5379601 Umschlag A4 PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5379601 Umschlag A4 PVC Weiß
Fellowes 5379601 Umschlag A4 PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13401744
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5379601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Schnell und einfach - mit Thermobindung verleihen Sie Ihrem Dokument im Nu ein professionelles "Buch" Finish
    - Dokumente lassen sich ordentlich und flach lagern, transportieren und versenden
    - Keine Stanzung notwendig
    - Transparente PVC Vorderseite und matte Kartonrückseite
    - 1,5mm Thermobindemappe eignet sich zum Binden von Dokumenten mit 2-15 Blatt
    - Inhalt: 20 Stück/Pack
    - Zur Verwendung mit Fellowes Helios Thermobindegeräten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
297 mm
Dicke
0.150 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
15 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5379701
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.