Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-622MP GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock 50 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-622MP GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock 50 Kanäle Weiß
Navilock NL-622MP GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock 50 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13212920
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     61843
EAN/GTIN:
     4043619618439
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Der GPS Empfänger mit dem u-blox 6 SuperSence® Chipsatz empfängt neben GPS auch WAAS und EGNOS Daten.
Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-622MP GPS Empfänger wurde speziell für die Montage auf weißen Flächen (Boot, Wohnmobil, Bus etc.) entwickelt. Er fügt sich durch das weiße Gehäuse, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
WAAS Fähigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
MD6 Navilock
Sensitivität
-162 dBmW
Anzahl Kanäle
50 Kanäle
Chipsatz
u-blox 6
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
25 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Updaterate
5 Hz
Baudrate
115.2 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, NMEA 0183, RMC, VTG
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.