Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Smart Plug weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Smart Plug weiss
Philips Smart Plug weiss
Philips Smart Plug weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-130811684
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514342309
EAN/GTIN:
     8719514342309
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
160 g
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8719514342309
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Schutzart
II
Lebensdauer Hue-Dimmschalter (Klicks)
10000
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2401 - 2483.5 MHz
Leistungen
Unterstützte Anwendungen
Philips Hue
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.