Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Vision 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Vision 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello Vision 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795080
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VST 1500
EAN/GTIN:
     8023251002298
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
443 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
16500 g
Paketgewicht
18400 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
250 x 540 x 354 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.