Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm |
| Tiefe | 443 mm |
| Höhe | 247 mm |
| Gewicht | 11300 g |
| Verpackungsbreite | 208605 mm |
| Verpackungstiefe | 530 mm |
| Verpackungshöhe | 342 mm |
| Paketgewicht | 13000 g |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 9 min |
| Akkuladezeit | 6 h |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
Design | Produktfarbe | Grau |
| Sicherheit | EN 62040-1-1 and Directive 2006/95/EC |
| Zertifizierung | EN 62040-2 and Directive 2004/108 EC |
Merkmale | Ausgangskapazität | 1.1 kVA |
| Ausgangsleistung | 880 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 162 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 290 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Energieschutzeigenschaften | Batterieentladung, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung |
Anschlüsse und Schnittstellen | AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Modem (RJ-11) Port | 1 |
Sonstige Funktionen | Anzahl der Phasen | 1 |