Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Pro 700 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,7 kVA 560 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Pro 700 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,7 kVA 560 W 4 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Pro 700 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,7 kVA 560 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795062
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SEP 700
EAN/GTIN:
     8023251002670
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
10900 g
Paketgewicht
12500 g
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
560 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktor
0,99
Geräuschpegel
40 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
245 x 500 x 340 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups usv 700va, ups, riello ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 36-M1
ab € 568,80*
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 72-M1
ab € 941,40*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B030
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.