Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello SEP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello SEP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 4 AC-Ausgänge
Riello SEP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 4 AC-Ausgänge
Riello SEP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 4 AC-Ausgänge
Riello SEP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795059
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SEP 1500
EAN/GTIN:
     8023251006357
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
14800 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
15500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
10 min
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Sicherheit
EN 62040-1 and directive 2006/95/EL
Zertifizierung
CE, GS/NEMKO EN 620040-2 C2 2004/108/EL
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
4 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
7 %
Geräuschpegel
40 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,59*
€ 693,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,86*
€ 673,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 36-M1
ab € 568,71*
Zubehör
Riello UPS
BB SEP 72-M1
ab € 941,87*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B110
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.