Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795045
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SDH 1500
EAN/GTIN:
     8023251002762
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
18000 g
Paketgewicht
21500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Effizienz
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,98
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 600 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,55*
€ 914,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,20*
€ 902,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,91*
€ 882,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,88*
€ 853,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.