Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello iDialog 400 0,4 kVA 240 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello iDialog 400 0,4 kVA 240 W 4 AC-Ausgänge
Riello iDialog 400 0,4 kVA 240 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795019
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 400
EAN/GTIN:
     8023251002410
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
3200 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, GS/Nemko
Merkmale
Ausgangskapazität
0.4 kVA
Ausgangsleistung
240 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 400va
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.