Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivo 2000 10907 CS TP Präsentationsfläche Freistehend Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivo 2000 10907 CS TP Präsentationsfläche Freistehend Transparent
Archivo 2000 10907 CS TP Präsentationsfläche Freistehend Transparent
Archivo 2000 10907 CS TP Präsentationsfläche Freistehend Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125222311
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     10907 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368504296
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller acryl
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Anzahl der Display-Panels
1
Ausrichtung
Senkrecht
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.