Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Relaxdays Brotschneidebrett mit Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125096638
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025246129
EAN/GTIN:
     4052025246129
Suchbegriffe:
Brotschneidbrett
Brotschneidebrett
Brotzeitbrett
Holz-Schneidbrett
Natürliches Brotbrett zum krümelfreien Schneiden
Mit diesem Schneidebrett können Sie Ihr frisches Brot ohne lästige Krümelei genießen. Legen Sie Brot, Baguette, Brötchen & vieles mehr auf das Brotbrett & schneiden Sie es mit dem seitlich angebrachten Messer auf. Die Brösel fallen dabei direkt durch den Rost in das Krümelfach anstatt auf Ihre Arbeitsfläche oder den Küchenboden. Zur Reinigung kann das Krümelgitter einfach herausgenommen & das Fach feucht ausgewischt werden. Das Krümelbrett aus Bambus ist ein praktischer Helfer für Ihre Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
Messer enthalten
Ja
Messertyp
Brotmesser
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Beste Verwendung
Broterzeugnisse
Färbung
Einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.