Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3163115 Sammelmappe Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3163115 Sammelmappe Karton Rot A4
Jalema 3163115 Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482382
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3163115
EAN/GTIN:
     8713739308010
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
  • 225 g/m² ColorKraft.
    - A4 Format. Ideal für alle Ablagezwecke.
    - Perfekt in Kombination mit Alzicht Hängemappen.
    - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
    - Maße (HxB): 225/225 x 310 mm (A4).
    - VE 250 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.