Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D340B w/ Chime + 64GB SD Video-Zugangssystem 4 MP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink D340B w/ Chime + 64GB SD Video-Zugangssystem 4 MP Schwarz
Reolink D340B w/ Chime + 64GB SD Video-Zugangssystem 4 MP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124440119
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6976930223236
EAN/GTIN:
     6976930223236
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
231 g
Kamera
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Video-Auflösung
2048 x 2048 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3.11 "
Maximale Framerate
15 fps
Blickwinkel (FOV)
180 °
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
150 °
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Audio
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio-System
2-Way
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 189,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.