Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Edimax D5G-8459 WLAN-Router 5G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122889031
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     D5G-8459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Industrieller Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR, Sub6 NSA, Sub6 SA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
591 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
Qualcomm Snapdragon X62
Plug
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 580,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,92*
€ 691,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,08*
€ 690,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,39*
€ 676,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.